カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 継手(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- くい込み管継手・インサート管継手(1)
- 引き金式エアーダスターガン(37)
- 機構部品(8)
- 手袋(5)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
材質
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- エスコ(314)
- 扶桑精機(128)
- 清水製作所[継手](131)
- ノーケン(11)
- 永田製作所(17)
- EARTH MAN(4)
- 日東工器(1)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- 山本電機製作所(2)
- SMC(1,532)
- MAZDA(マツダ)(608)
- Festo(554)
- RS PRO(229)
- オカムラ(岡村製作所)(209)
- CKD(160)
- 長野計器(135)
- NORGREN(133)
- IKO(日本トムソン)(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g1/8」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
一眼型安全メガネ
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(7巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
TRUSCO¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)1ゲージ数18
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
TRUSCO¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなどトラスコ品番682-3539材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1色ブルー/グレーサイズL入数(双)1機能通気性全長(cm)24.5中指長(cm)8.1材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数18
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
ノンコート高グリップインナー手袋
TRUSCO¥329税込¥3621双当日出荷18ゲージと超薄手なので、素手作業をしていたところでも違和感なく着用できます。従来のノンコートタイプに比べグリップ力が高いので作業性に優れます。クラレトレーディング(株)の極細分割繊維マイクロファイバー糸『Wramp(R)(ランプ)』使用しています。白色なので見た目も清潔感があり、サービス業など手元が気になる場所にも重宝されます。洗濯して繰り返し使用できます。用途非接触、ウイルス感染要望対策用の手袋として。指の感覚を感じたい作業で。今まで素手で作業をしていた環境などで。材質ポリエステル、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)0.8色白ゲージ数18
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。最大10Kgまで取り付けできます。用途商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。付属品M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット適合M1.5、M2、M3、M5用適合本体UL・M1.5・M2・M3・M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
エアーブラシ手元ホース
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。トラスコ品番329-4676全長(mm)305~525質量(g)108ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスター レバー式・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
多人数ロッカー18人用
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷付属品シリンダ錠トラスコ品番454-0913材質スチール質量(kg)49.4色ネオグレー高さ(mm)1790タイプ18人用奥行(mm)380間口(mm)900鍵シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×258
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
エアーダスター(引金式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスターノズル 高剛性タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G