軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型
倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。
向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。
通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。
最大10Kgまで取り付けできます。
- 用途
- 商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。
- 付属品
- M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット
- 適合
- M1.5、M2、M3、M5用
- 適合本体
- UL・M1.5・M2・M3・M5型
- 材質
- スチール
- 色
- ネオグレー
- 高さ(mm)
- 300
- 間口(mm)
- 1350
- 内容量
- 1セット
注意
※この商品はダクトレールを固定するための器具です。照明器具・ダクトレールは付属しておりません。※連結型のみではご使用できません。
※照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
※照明器具以外は取り付けないでください。
※ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
軽・中量棚 の新着商品
カテゴリ



















