カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 物流用品(39)
  • 測定用品(30)
  • 保管用品(29)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(19)
  • 研磨材(19)
  • 安全保護具(16)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 手袋(12)
  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • テープ(6)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(82)
  • BIGM(丸山製作所)(1,102)
  • CKD(237)
  • Festo(490)
  • KITO(キトー)(925)
  • MAZDA(マツダ)(1,413)
  • omron(オムロン)(325)
  • RS PRO(330)
  • SMC(5,761)
  • YAMAHA(ヤマハ)(206)
  • イマオコーポレーション(294)
  • エスコ(838)
  • スズキ(1,802)
  • スバル(385)
  • トヨタ(257)
  • ニッサン(846)
  • ホンダ(1,605)
  • メディアカバーマーケット(417)
  • リスパック(208)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10」の検索結果

378件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートロールタイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策)主な用途滑り止め用特性耐水・防水性・強力
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥86税込¥95
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • ビニール手袋 粉なし TRUSCO

    ビニール手袋 粉なし

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1袋(100枚)
    当日出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。左右区別左右兼用
  • ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)色ブラックテープ幅(mm)25引張強度80.2N/10mmテープ厚さ(mm)1粘着力2.78N/10mm
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • 軟質塩ビコーナーガード TRUSCO
    ブラウン
    ホワイト

    軟質塩ビコーナーガード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
    用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO(35件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)45質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
  • マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO

    マルチキャリー「連結くん」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • 指又補強 混紡軍手(10双入) TRUSCO

    指又補強 混紡軍手(10双入)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1組(10双)
    当日出荷
    ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。
    用途一般作業に。 重作業に。 各種訓練に。トラスコ品番207-1972厚さ(mm)2入数(双)10機能耐久性色(手首部)黄アズワン品番64-8578-15
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1袋
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • タップガイド TRUSCO

    タップガイド

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
    用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として仕様ハンドタップ用
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • マグネットベース TRUSCO

    マグネットベース

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
  • インナーメッシュ手袋 TRUSCO

    インナーメッシュ手袋

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10双)
    当日出荷
    手袋の下履きに使うことでムレや手荒れを防ぎます。肌触りがよく、伸縮性にも優れております。指先カットタイプなので指先を使う作業でも効率を損ないません。手洗いして10回程度繰り返し使用できます。
    用途ムレが気になるゴム手袋やビニール手袋の下履きに。トラスコ品番369-2011材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)2.0色ホワイトサイズフリータイプ指切り全長(cm)(伸縮前)16中指長(cm)(伸縮前)3手のひらまわり(cm)(伸縮前)14
  • 指又補強すべり止め手袋(10双入) TRUSCO

    指又補強すべり止め手袋(10双入)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1組(10双)
    当日出荷
    ほつれやすい親指と人差し指の指又周辺に補強用の編み込みを施した、耐久性に優れた手袋です。 樹脂補強タイプに比べ、編み込み補強は補強箇所周辺の糸が固くならないので、指の可動範囲を狭めることなく使用できます。 手のひらはドット加工で、通気性が良く、ムレにくいです。 すべり止め付でグリップ力に優れています。
    用途一般作業。 重作業。 各種訓練。トラスコ品番207-1973厚さ(mm)2質量(g)590タイプすべり止め付色(手首部)黄色アズワン品番64-8686-20
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • 使い捨てインナー手袋(10双入) TRUSCO

    使い捨てインナー手袋(10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1組(10双)
    当日出荷
    ポリエステル繊維のため、装着時にスムーズにつけることが可能な手袋です。 肌ざわりもサラッとしており、長時間の使用時の不快感を軽減します。
    用途電気整備等の工事現場。 精密機器、自動車部品の組立。 製品検査。 インナー用など。トラスコ品番207-2782厚さ(mm)0.8材質/仕上ポリエステル:約100%色ホワイトサイズフリー質量(g)200全長(cm)23.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)17.0色(手首部)黄ゲージ数13アズワン品番64-8493-22
  • ロングノズルスプレー TRUSCO

    ロングノズルスプレー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
    色ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • 運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
    トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
  • ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ) TRUSCO

    ゴム背抜き手袋(ハーフコーティングタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1双
    当日出荷
    こぶし部分まで天然ゴムでコーティングされているため水や土が手袋内部に入りにくくなっています。すべり止め部にはしわ加工が施されているためグリップ力に優れています。
    用途運輸・物流業、土木・建設業などに材質繊維部:綿、ポリエステル、滑り止め部:天然ゴム色ブルー材質(すべり止め)ありゲージ数10
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1