カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- テープ(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 三桂製作所(49)
- メディアカバーマーケット(41)
- SUS(エスユーエス)(34)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- SAMTEC(22)
- カクダイ(18)
- エスコ(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- イマオコーポレーション(12)
- DID(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- グーリング(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 新生金属工業(11)
- ヤマニパッケージ(10)
- サンエス(9)
- 日東工器(9)
- StarTech.com(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g104」の検索結果
特価

セーフティゴーグル(ベンチレーター付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(55本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(8個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アルミフレーム用スロットキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
ハンドソー替刃バイメタル
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。適合機種300mm幅金工のこ材質(鋸身)バネ鋼厚さ(mm)0.65全長(mm)313質量(g)104材質(刃)コバルト入りバイメタル質量(g/パック)104鋸刃呼称寸法(mm)300
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
超硬バー テーパー(先丸)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬軸径(Φmm)6形状テーパー先丸タイプロー付角度(°)14
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(49本)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
耐溶剤手袋 重作業用
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281双欠品中摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。仕様裏地付材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1.1色ホワイト入数(双)1材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631