カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(14)
  • 研磨材(13)
  • オフィス家具(11)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 物流用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(707)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • Festo(108)
  • MAZDA(マツダ)(1,136)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
  • RS PRO(232)
  • SMC(1,188)
  • YAMAHA(ヤマハ)(337)
  • イマオコーポレーション(136)
  • エスコ(346)
  • スズキ(423)
  • スバル(263)
  • トヨタ(138)
  • ニッサン(257)
  • ホンダ(1,027)
  • メディアカバーマーケット(507)
  • リスパック(144)
  • 三木プーリ(9,527)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g11」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥94税込¥103
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • エアーガンコックなし本体 TRUSCO

    エアーガンコックなし本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
  • エアガンパーツ TRUSCO

    エアガンパーツ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
  • ステンレスクジリ TRUSCO

    ステンレスクジリ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
    用途裁縫・工作などに材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガンセット深穴タイプ TRUSCO

    エアーガンセット深穴タイプ

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • ステンレスサイドネット TRUSCO

    ステンレスサイドネット

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • メッシュラック用サイドネット TRUSCO

    メッシュラック用サイドネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途側面のこぼれ止め用。
  • ダストバックBセット TRUSCO

    ダストバックBセット

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • ステンレスサイド TRUSCO

    ステンレスサイド

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1パック(30組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
  • ラテラルキャビネット880×400×1110 TRUSCO

    ラテラルキャビネット880×400×1110

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品ラテラルキャビネットオールロック錠付仕切り板各2枚付仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6723質量(kg)62色ネオグレー高さ(mm)1110種類ラテラル奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)200設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×324×292
  • スチール引違書庫880×400×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫880×400×1110

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6693材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)29色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • 両開書庫シリンダー錠付880×400×1110 TRUSCO

    両開書庫シリンダー錠付880×400×1110

    TRUSCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠、棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6685材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)28色ネオグレー高さ(mm)1110種類両開き奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫880×515×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫880×515×1110

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6898質量(kg)34色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×515×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×515×1110

    TRUSCO
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6910材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)34色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×400×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×400×1110

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6715材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)59色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • スチール引違書庫1760×515×1110 TRUSCO

    スチール引違書庫1760×515×1110

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6901質量(kg)68色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫880×400×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫880×400×1110

    TRUSCO
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6731質量(kg)29色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×515×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×515×1110

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6928材質扉:ガラス質量(kg)70色ネオグレー高さ(mm)1110タイプガラス・引違い種類引違い奥行(mm)515間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33W棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • ガラス引違書庫1760×400×1110 TRUSCO

    ガラス引違書庫1760×400×1110

    TRUSCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
    付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6740質量(kg)60色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上