カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(14)
  • 研磨材(13)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(707)
  • BONOFFICE(80)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
  • IDEC(和泉電気)(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • PISCO(ピスコ)(77)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • イマオコーポレーション(95)
  • エスコ(157)
  • カツイチ(57)
  • コーセル(100)
  • ホンダ(96)
  • メディアカバーマーケット(507)
  • リスパック(142)
  • 京セラ(50)
  • 富士電機(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g11」の検索結果

関連キーワード
155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥94税込¥103
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き
  • エアガンパーツ TRUSCO

    エアガンパーツ

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • エアーガンコックなし本体 TRUSCO

    エアーガンコックなし本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
  • ステンレスクジリ TRUSCO

    ステンレスクジリ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    サビに強い18-8ステンレス製です。 穴あけに便利です。
    用途裁縫・工作などに材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓
  • 二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガンセット深穴タイプ TRUSCO

    エアーガンセット深穴タイプ

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4寸法D45度
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • ステンレスサイドネット TRUSCO

    ステンレスサイドネット

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
  • メッシュラック用サイドネット TRUSCO

    メッシュラック用サイドネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面のこぼれ止め用。
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • ダストバックBセット TRUSCO

    ダストバックBセット

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1パック(30組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1パック
    当日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスサイド TRUSCO

    ステンレスサイド

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番256-5439寸法(mm)1100×380質量(kg)1.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • 厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO

    厚口カードケース(硬質タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1枚
    当日出荷
    0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
    材質塩化ビニル色透明収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • 棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO

    棚部材 組立用ボルト・ナット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1セット
    当日出荷
    あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
    材質スチール
  • 安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO
    イエロー
    ブラック

    安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
    商品タイプ見出し
  • マグネット式メモクリップ TRUSCO
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネット式メモクリップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。材質ABS樹脂質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など