カテゴリ
- 作業工具(23)
- 機構部品(17)
- 物流用品(16)
- オフィス家具(13)
- 切削工具(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 測定用品(9)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- 安全保護具(6)
- 安全用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(693)
- Festo(233)
- IKO(日本トムソン)(256)
- KITO(キトー)(204)
- MAZDA(マツダ)(381)
- omron(オムロン)(233)
- PROST's(753)
- SMC(2,056)
- イマオコーポレーション(234)
- エスコ(547)
- スバル(204)
- タンガロイ(234)
- トヨタ(189)
- ニッサン(186)
- ホンダ(576)
- メディアカバーマーケット(1,087)
- リスパック(192)
- 住友電工ハードメタル(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(3)

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から9日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥119税込¥1311袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ピストルタイプレバーガンセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥569~税込¥626~1袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
”セーフティーガード” 単体
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷から8日以内出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール色黄奥行(mm)133色(本体)黄
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
フェルール継手用ガスケット
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
”セーフティーガード” 扉単体
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール色黄高さ(mm)955奥行(mm)133色(本体)黄
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
”セーフティーガード” 増結用
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷から8日以内出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール色黄奥行(mm)133色(本体)黄
”セーフティーガード” 扉増結
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール色黄高さ(mm)955奥行(mm)133色(本体)黄
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。最大10Kgまで取り付けできます。用途商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。付属品M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット適合M1.5、M2、M3、M5用適合本体UL・M1.5・M2・M3・M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
マグネットロール のりなし
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から9日以内出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
高圧グリスガンPG120S用 ジョイントスプリング
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番414-7715適合機種PG-120S材質スチール質量(g)6品名ジョイントスプリング危険物の類別非危険物
SUS304長靴ロッカー中棚付
TRUSCO(1件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷から8日以内出荷錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)330
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら