カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 切削工具(15)
  • 研磨材(12)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 作業服(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(36)
  • SMC(658)
  • ホンダ(255)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • エスコ(226)
  • タンガロイ(222)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • 京セラ(178)
  • 住友電工ハードメタル(178)
  • BRAHMS(177)
  • スバル(150)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • 三菱マテリアル(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • cotta(101)
  • 福井クラフト(97)
  • HEIKO(87)
  • SIEMENS(84)
  • ニッセイ(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g120」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • なんでもネット TRUSCO

    なんでもネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
    用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    119税込131
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    高さ(mm)100
  • ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCO

    ヒートガン(液晶ディスプレイ付)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
    用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962電源(V)110消費電力(W)1200風量250~550L/分アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
  • 高圧グリスガンPG120S用 プランジャーワッシャー TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 プランジャーワッシャー

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7677質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7707質量(g)1危険物の類別非危険物
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 連結型

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    倉庫や工場内の棚と棚の間の通路に、ダクトレールを取り付けるためのオプション器具です。向かい合う棚同士に本製品をアーチ型に設置することで、照明レールを固定・設置できます。通路の幅は800mm~1200mmまで、100mm単位で調整できます。最大10Kgまで取り付けできます。
    用途商品保管棚やピッキング通路の照明設置として。高さのあるラック間の照明整備として。付属品M6・M8アプセットボルト、M6・M8フランジナット適合M1.5、M2、M3、M5用適合本体UL・M1.5・M2・M3・M5型材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
  • 高圧グリスガンPG120S用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 プランジャー

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7685質量(g)7危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG120S用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7693質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG120S用 プランジャーハンドル TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 プランジャーハンドル

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7669質量(g)17危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPG120S用 ジョイントスプリング TRUSCO

    高圧グリスガンPG120S用 ジョイントスプリング

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7715適合機種PG-120S材質スチール質量(g)6品名ジョイントスプリング危険物の類別非危険物
  • 昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900 TRUSCO

    昇降テーブル120kg(ガスシリンダー式)450×900

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて390~800mmまで無段階に調整できます。天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4760材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)ストローク(mm)410質量(kg)28(テーブル)ホワイト車輪径(Φmm)63/100材質(車輪)ゴムキャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 63mm(2個)テーブル高さ(mm)390~800均等荷重(kg)120テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×900材質(天板)メラミン化粧高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ天板寸法(幅×奥行)(mm)450×900
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(150個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • エンジニアクリアバッグ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷
    糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
    用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(24枚)ほか
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO

    六角穴付止めネジ 棒先

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(8本)
    当日出荷から9日以内出荷
    棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質/仕上スチール(SCM材)
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 安心クッション丸型 TRUSCO

    安心クッション丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)