カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 研磨材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • KTC(33)
  • HEIKO(31)
  • omron(オムロン)(18)
  • 自重堂(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • セフティー3(11)
  • エーワン[ラベル](10)
  • NOK(10)
  • ササガワ(10)
  • スーパーツール(9)
  • DID(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • エレコム(7)
  • 大見工業(7)
  • シンワ測定(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g120」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • なんでもネット TRUSCO

    なんでもネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
    用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)色緑目合い(mm)25
  • スライド式ギヤプーラー TRUSCO

    スライド式ギヤプーラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(64件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(150個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • エンジニアクリアバッグ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(75個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷
    裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(24枚)ほか
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • ペーパーシリーズ布やすり TRUSCO

    ペーパーシリーズ布やすり

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
  • JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCO

    JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
    材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(120個)
    当日出荷
    通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
  • アルミ製口金 TRUSCO

    アルミ製口金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m TRUSCO

    マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
    用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
  • レッドペースト  H TRUSCO

    レッドペースト H

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(100g)
    当日出荷
    重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
    用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6804色朱赤質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50容量(g)100主成分有機顔料・油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
  • アルミ製口金(パイプ用) TRUSCO

    アルミ製口金(パイプ用)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
  • チューブブラシ継柄 TRUSCO

    チューブブラシ継柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(16個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • ピクト式 脚立標識 TRUSCO

    ピクト式 脚立標識

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    脚立に取り付けて注意喚起!天板上と両サイドから注意喚起!裏面マジックテープで装着も簡単!
    用途脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止にお役立てください!コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。トラスコ品番415-5220材質軟質ビニール文字内容危険天板にのるな質量(g)120寸法(縦×横)(mm)850×250取付け方法裏面マジックテープ
  • セーフティクッション TRUSCO

    セーフティクッション

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    欠品中
    特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。形状平型厚さ(mm)5色イエロー×ブラック長さ(m)1基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形