カテゴリ
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- SMC(1,496)
- MURATA(村田製作所)(261)
- SAMTEC(221)
- KEMET(122)
- エスコ(106)
- ホンダ(101)
- ダイヤトレンド(97)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- メディアカバーマーケット(73)
- 徳武産業(62)
- RS PRO(57)
- 福井クラフト(56)
- イマオコーポレーション(55)
- nexperia(53)
- TDK(46)
- KYOCERA AVX(44)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g125」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥119税込¥1311袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥579税込¥6371袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
バーチカルサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
フェルール継手用ガスケット
TRUSCO¥839税込¥9231個翌日出荷フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。材質シリコン使用流体食品、化粧品、医薬品2018年トラスコ掲載ページ9 1263
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
マグネットロール のりなし
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から翌々日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥549税込¥6041パック(5個)当日出荷から9日以内出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5足)当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
マグネット式目隠しカーテン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。用途スチール製の棚等の目隠しに。寸法(mm)900×1800材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布質量(g)125
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
切断砥石 キレマッシャロ
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10枚)当日出荷優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
図面フォルダー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません) PPCトナーの転写防止加工が施してあります。 2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。 書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。 フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。 寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)色透明
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥989税込¥1,0881枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K