カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 物流用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ダイヤトレンド(97)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • 徳武産業(62)
  • nexperia(43)
  • イマオコーポレーション(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • ユニックス[建築金物](36)
  • Qlight(36)
  • エスコ(32)
  • シヤチハタ(32)
  • 日本ノート(29)
  • コガネイ(24)
  • KITACO(22)
  • C’ultiva(カルティバ)(22)
  • トップ工業(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g125」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥119税込¥131
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • バーチカルサンダー TRUSCO

    バーチカルサンダー

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
    用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
  • 樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250タイプのりなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター TRUSCO

    自在キャスター

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    13日以内出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(5個)
    当日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布 使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5足)
    当日出荷
    非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66色白使用ねじM4
  • マグネット式目隠しカーテン TRUSCO

    マグネット式目隠しカーテン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
    用途スチール製の棚等の目隠しに。寸法(mm)900×1800材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布質量(g)125
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    端子形状丸形
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル) TRUSCO

    乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
    適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO

    切断砥石 キレマッシャロ

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1箱(10枚)
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
    用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • 図面フォルダー TRUSCO

    図面フォルダー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません) PPCトナーの転写防止加工が施してあります。 2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。 書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。 フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。 寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。
    厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)色透明
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • みかんネット留め具 TRUSCO

    みかんネット留め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)50幅(mm)21
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷