カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(7)
- 研磨材(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- SMC(167)
- イマオコーポレーション(55)
- エスコ(53)
- ホンダ(46)
- 福井クラフト(40)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- メディアカバーマーケット(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- NB(日本ベアリング)(20)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- NSK(日本精工)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ミドリ安全(16)
- THK(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g145」の検索結果
特価

Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥149税込¥1641袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥659税込¥7251袋当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
スモールローラー仕上げ用 10本入
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10本)当日出荷平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性が優れています。 各社のスモールローラースペアに使用できます。軸径(Φmm)6幅(mm)95サイズスモール種類ハンドルねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル部)スチール
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(4本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
コンパクトウエストポーチ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シンプルでコンパクトなウエストポーチです。形状ウエストポーチ幅(mm)225高さ(mm)150質量(g)145奥行(mm)55腰廻り(cm)90まで
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
パンチコールド
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷パンチすると冷たくなる瞬間冷却材です。 瞬間冷却で熱中症予防に。用途熱中症予防に成分塩化アンモニウム、尿素、水トラスコ品番251-1145厚さ(mm)25寸法(mm)約110×180×25質量(g)145縦(mm)110横(mm)180アズワン品番65-2066-64
コンビネーションスパナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥679税込¥7471個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
放射温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源9V乾電池×1本(別売)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)距離対測定範囲比(D対S)12:1
ナイフ式6角棒レンチセット7本
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。トラスコ品番125-2127セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)145硬度HRC42~45表面処理黒染め組本数7先端形状六角サイズ規格ミリ
オイルキャッチャー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。用途オイル・水用。トラスコ品番791-5934材質コットン厚さ(mm)4質量(g)145タイプ植物系天然繊維シートタイプ対応オイル、水寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4縦(mm)300横(mm)300吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック)吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
貼れる硬質ポップケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。 ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。 ケースは透明ですので両面表示が可能です。用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ色透明
屋外用サインラベル
TRUSCO¥609税込¥6701冊(10枚)当日出荷屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
段ボール製A4縦型ファイルボックス
TRUSCO¥389税込¥4281冊当日出荷安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。用途棚等の整理に。取り出し用穴あり。材質:ダンボール色茶高さ(mm)312奥行(mm)262板厚(mm)2収納サイズA42018年トラスコ掲載ページ10 0426
軸付ホイールブラシ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
耐熱・耐切創手袋
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781双当日出荷手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。用途建設・溶接作業。材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿厚さ(mm)3.6(手のひら)色ブラウン/イエローサイズLタイプ両手入数(双)1機能耐熱・耐切創中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)(素材)500/9秒手のひらまわり(cm)27
多目的ノズル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
3枚刃スパイラルステップドリル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°