カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 研磨材(26)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 手袋(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • SMC(650)
  • エスコ(215)
  • 京セラ(203)
  • タンガロイ(203)
  • 住友電工ハードメタル(173)
  • 三菱マテリアル(162)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • スバル(114)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • トレード(111)
  • ニッセイ(86)
  • 新ダイワ(73)
  • イマオコーポレーション(72)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • 福井クラフト(66)
  • イスカル(59)
  • メイワパックス(52)
  • ワルター(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g160」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
ファンガード TRUSCOファンガードTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCOフレッシュマスク(活性炭入)TRUSCO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50枚)
当日出荷
防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。種別簡易マスク粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ナットブレーカー TRUSCOナットブレーカーTRUSCO(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
粘着付カード差し TRUSCO粘着付カード差しTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
簡易結束ベルト TRUSCO簡易結束ベルトTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ6 1726
樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプ TRUSCO樹脂製エアーダスター 標準ノズル・ニップルタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー接続口G1/4トラスコ品番287-1874材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)124質量(g)159最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル取付部G1/8
フィット手袋 10双入 TRUSCOフィット手袋 10双入TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10双)
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。ホワイト厚さ(mm)0.7材質ナイロン100%入数(双)10機能通気性
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCOゴムロープ バックル付タイプ・1本入TRUSCO(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20厚さ(mm)2材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1セット(2巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
アルミ製口金(パイプ用) TRUSCOアルミ製口金(パイプ用)TRUSCO(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
ペーパーシリーズ布やすり TRUSCOペーパーシリーズ布やすりTRUSCO(13件のレビュー)
469税込516
1袋(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ディープソケット(12角) TRUSCOディープソケット(12角)TRUSCO(26件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
コードが長いお知らせライト TRUSCOコードが長いお知らせライトTRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
マジックディスク TRUSCOマジックディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(50枚)
当日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
メッシュ袋 TRUSCOメッシュ袋TRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質ポリエチレン商品タイプ本体
インターナル砥石 TRUSCOインターナル砥石TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度P砥粒A結合剤B