カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- NSK(日本精工)(1)
- 弘進ゴム(1)
- シンワ測定(1)
- 椿本チエイン(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- リヒトラブ(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- KH(基陽)(1)
- DHC(健康食品)(1)
- APJ(アートプリントジャパン)(1)
- NEXcell(1)
- 赤穂化成(1)
「g1730」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品