カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • SMC(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(7)
  • コノエ(3)
  • スズキ(5)
  • トリニティ(9)
  • パール金属(4)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 岩田製作所(3)
  • 福井クラフト(9)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g248」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • ダブルクリップ TRUSCO

    ダブルクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチール色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • 腰痛防止ベルト ワーキングサポーター TRUSCO

    腰痛防止ベルト ワーキングサポーター

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
    用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラック
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • 遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ) TRUSCO

    遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1双
    当日出荷
    難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
    用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • 電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(L)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
  • 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    切替式ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    ラチェット機構あり
  • プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCO

    プロテクターツールケース用緩衝ウレタン

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。 切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種あり
    トラスコ品番818-9502セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚適合本体TAK-13ML材質ウレタン質量(g)248間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
  • C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、木
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ