カテゴリ
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(61)
- トリニティ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- 福井クラフト(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- エスコ(7)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- スズキ(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- パール金属(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 岩田製作所(3)
- SMC(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る
「g248」の検索結果
特価

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
腰痛防止ベルト ワーキングサポーター
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。 プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。 腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。 マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。用途重量物の運搬。 長時間の立ち仕事。材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール色ブラック
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
PPメルトブローカートリッジフィルター
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
切替式ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。ラチェット機構あり
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。 切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種ありトラスコ品番818-9502セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚適合本体TAK-13ML材質ウレタン質量(g)248間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
クロスローラ式ステージ X軸
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ