カテゴリ
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(131)
- CAPTAIN STAG(6)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NOK(5)
- Richell(リッチェル)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- アイリスオーヤマ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(17)
- サトーパーツ(10)
- スバル(6)
- タカ印(ササガワ)(11)
- テラモト(9)
- ナカバヤシ(27)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(16)
- ユーエイキャスター(11)
- ブランドをもっと見る
価格
「g260」の検索結果
特価

シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥649税込¥7141袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
取付金具アタッチメント
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5140材質スチール直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
スタットボルト ネジ M22
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076



パルプ製ツールボックス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。 紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。 スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。 色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。 ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。用途小物入れとして。 商品管理用ボックスに。質量(kg)0.26材質(本体)古紙(100%)質量(g)260容量(L)5.8耐荷重(kg)2.5有効内寸法・間口(mm)280有効内寸法・奥行(mm)185有効内寸法・高さ(mm)135
ブレードホース(1M単位カット品)
TRUSCO¥999税込¥1,0991巻(1m)当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ミニニッパ(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5141材質スチールニッパー刃鉄ハンドル全長(mm)213質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
タングレスインサート
TRUSCO¥679税込¥7471パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)