カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 保管用品(25)
  • 作業工具(23)
  • 研磨材(18)
  • 物流用品(16)
  • テープ(10)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 手袋(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(36)
  • SMC(2,226)
  • ホンダ(660)
  • エスコ(267)
  • ニッサン(247)
  • BIGM(丸山製作所)(213)
  • IKO(日本トムソン)(198)
  • ブロードウォッチ(180)
  • RS PRO(152)
  • Puig (プーチ)(115)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
  • MAZDA(マツダ)(101)
  • エレコム(85)
  • 福井クラフト(80)
  • スバル(67)
  • ニッセイ(64)
  • PROST's(62)
  • アズワン(57)
  • スズキ(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g300」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO二眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO(14件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカット質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCOイヤーマフ(ネックバンドタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
グリップ付 両口玄能 TRUSCOグリップ付 両口玄能TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)主な用途大工作業材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
棚板調整ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1798タイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2098タイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2100mm 連結型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1800mm 連結型TRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セットTRUSCO
4,598税込5,058
1セット
7日以内出荷
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。 棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
オイスターホワイト仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。付属品棚板用中受金具2本
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCOキャスター用車止め”とめたろう”TRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
遮光・遮熱フィルム TRUSCO遮光・遮熱フィルムTRUSCO(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプTRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
ネット緩衝材 TRUSCOネット緩衝材TRUSCO(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCOスチール製特厚溶接蝶番 穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)
溶接用手持面 TRUSCO溶接用手持面TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。種類溶接面(手持ち式)トラスコ品番228-2771材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.)質量(g)300面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315適合プレート105×50mm(別売)
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
PPテープ 白 TRUSCOPPテープ 白TRUSCO(10件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
ノンスリップテープ 25mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 25mm幅TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
EPDM スポンジ角紐 TRUSCOEPDM スポンジ角紐TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
NS型コンテナ蓋 TRUSCONS型コンテナ蓋TRUSCO
589税込648
1枚
当日出荷
質量(g)300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)273
ホースノズル TRUSCOホースノズルTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ9 1299