カテゴリ
- 物流用品(8)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 研磨材(6)
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- 黒田精工(192)
- SMC(141)
- メディアカバーマーケット(126)
- テンパール工業(80)
- エスコ(78)
- MAZDA(マツダ)(77)
- ホンダ(52)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
- コノエ(42)
- 福井クラフト(42)
- スバル(38)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- シヤチハタ(30)
- イマオコーポレーション(25)
- トヨタ(24)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- CKD(15)
- 椿本チエイン(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g340」の検索結果

一眼型保護メガネ(小型タイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。用途飛来物作業、研磨作業。仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番479-1851長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。トラスコ品番479-1843長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
天然すだれ ナチュラル
TRUSCO(11件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。用途工場や事務所での遮光・遮熱に。厚さ(mm)5材質/仕上天然葦、竹色ナチュラル
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(40個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
メッシュシートライトクリアメッシュ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色クリア引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115特性採光、防炎
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
サクションリフター20kG
TRUSCO(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781着当日出荷から翌々日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
兼用単クランプ 13Φ穴付
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。用途支柱向け部材取付け加工用仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883材質スチール、クロメートメッキ質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
簡易型マグネットプレート
TRUSCO(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます幅(mm)131寸法(mm)130×52×15高さ(mm)15奥行(mm)52
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
木製スプーン
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994色透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
一般作業用マスク
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(100枚)当日出荷耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。 柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場つば飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番819-1251種別簡易マスク材質マスク本体/ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース/ポリエチレン(PE)質量(g)340縦(mm)90横(mm)175±5材質(耳紐)ポリウレタン(PU)細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
グリッププライヤ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K