カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 切削工具(16)
  • 研磨材(12)
  • 物流用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • SMC(955)
  • ホンダ(358)
  • BIGM(丸山製作所)(271)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
  • エスコ(101)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(87)
  • テンパール工業(84)
  • フロンケミカル(84)
  • PROST's(60)
  • メイキコウ(48)
  • コノエ(44)
  • スバル(43)
  • cotta(36)
  • トヨタ(30)
  • パイオニア(26)
  • ミドリ安全(25)
  • CKD(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g350」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO

    簡易作業台 イージーレッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組(2枚)
    当日出荷
    合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
    用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 保冷剤 強冷タイプ TRUSCO

    保冷剤 強冷タイプ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
    用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1パック(100個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • ドライワイパー用スペア TRUSCO

    ドライワイパー用スペア

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種別スペア材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1パック(200組)
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • 保冷剤 通常タイプ(-1℃) TRUSCO

    保冷剤 通常タイプ(-1℃)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能です。容器タイプです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
    用途繰り返し搬送される配送など。材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物厚さ(mm)33
  • キャスター付マグネットファインダー TRUSCO

    キャスター付マグネットファインダー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
    用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(14個)
    当日出荷
    種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
  • ゴムロープ(エンドレスタイプ) TRUSCO

    ゴムロープ(エンドレスタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷
    トラックシートの押さえ用に最適です。
    包装形態袋パッケージ
  • ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCO

    ステンレス引き取手(おねじ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
  • スタックトレー(ハンドル付) 深型 TRUSCO

    スタックトレー(ハンドル付) 深型

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。
    用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)135質量(g)350タイプA4サイズ対応深型タイプ奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約4.5耐荷重(g)4500外寸法・高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260
  • 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO

    石灰乾燥剤(一斗缶入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1缶(20g×350個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
  • TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • 絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理トラスコ品番762-4727軸径(Φmm)9質量(g)350規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成セット品刃先マグネットあり
  • パンチングラック用スパナフック TRUSCO

    パンチングラック用スパナフック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番501-5090材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)350間口W×奥行D×高さH(mm)174×137×76.6均等荷重(kg)2
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 48.6単クランプ メッキ TRUSCO

    48.6単クランプ メッキ

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
    用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ゴアテックスワークレインウェア TRUSCO

    ゴアテックスワークレインウェア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
    用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • ジーンズ作業用エプロン TRUSCO

    ジーンズ作業用エプロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    丈夫なデニム素材でできたエプロンです。 ポケット5個付きで小物収納に便利です。 首掛け紐は長さ調整可能です。
    用途工場や倉庫などの軽作業に、磨き作業、バリ取り作業にトラスコ品番768-9781種別エプロン材質綿、バックル部:プラスチックブラックサイズフリー質量(g)350幅(cm)60着丈(cm)80
  • ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO

    ゴアテックスワークレインパンツ

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
    用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
  • 鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO

    鉄製薄口溶接普通兆番穴なし

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°