カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(557)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • SMC(133)
  • エスコ(102)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(43)
  • コノエ(41)
  • ミドリ安全(38)
  • スバル(37)
  • 進和化学工業(SHINWA)(33)
  • 福井クラフト(32)
  • トヨタ(31)
  • イトーキ(29)
  • スズキ(27)
  • ニッサン(26)
  • CKD(23)
  • イマオコーポレーション(20)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g410」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
H鋼ショックレスガード TRUSCOH鋼ショックレスガードTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
不織布巾着袋 TRUSCO不織布巾着袋TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。入数(枚)10
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
5,098税込5,608特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(9本)
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCOアジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)TRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
5,698税込6,268
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
目隠用内貼りフィルム目隠し対策 TRUSCO目隠用内貼りフィルム目隠し対策TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119半透明
タフロングEPDMテープ グレー TRUSCOタフロングEPDMテープ グレーTRUSCO
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から9日以内出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ヘルメット (MPタイプ) TRUSCOヘルメット (MPタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153質量(g)410仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番381-7806材質(帽体)ABS樹脂種類MP型衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ワンタッチベルト結束機 TRUSCOワンタッチベルト結束機TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。 エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。 家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。材質ポリエステル原糸
ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCOステンレス長蝶番(穴ナシ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ仕様斜め植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、木工、プラスチック
マルチソフト TRUSCOマルチソフトTRUSCO
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。寸法(mm×m)200×6仕様100×200mmサイズのミシン目入り質量(g)410適合材金属、木工、樹脂など
ふしぎテープセット 交換用テープ TRUSCOふしぎテープセット 交換用テープTRUSCO
5,498税込6,048
1袋(10巻)
当日出荷
セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
E型ホールカッター TRUSCOE型ホールカッターTRUSCO
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCOアジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
許容荷重(kg)600材質ステンレス(SUS304)推奨取付ボルトM12台座径(Φmm)75
万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)TRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃長(mm)30材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.02
帆布ショルダーバッグ TRUSCO帆布ショルダーバッグTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
トラスコ品番488-0633材質(生地)帆布幅(mm)240OD高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)120
万能金切ハサミ オフセットタイプ(右曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットタイプ(右曲り)TRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
刃長(mm)30材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム