カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • IKO(日本トムソン)(43)
  • MAZDA(マツダ)(322)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
  • SMC(192)
  • イトーキ(48)
  • イマオコーポレーション(75)
  • エスコ(140)
  • スズキ(61)
  • スバル(55)
  • トヨタ(55)
  • ニッサン(65)
  • ホンダ(114)
  • 三桂製作所(88)
  • 岩田製作所(38)
  • 福井クラフト(33)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g42」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 金型防錆スプレー TRUSCO

    金型防錆スプレー

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1袋(30個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • スナップリング(穴用) TRUSCO

    スナップリング(穴用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(6個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • 消防標識 TRUSCO

    消防標識

    TRUSCO
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
    材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
  • 管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO

    管用テーパーゲージ厚さ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
    長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO

    手持ち面用自動遮光フィルタ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
    用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
  • ジョイント金具45型L TRUSCO

    ジョイント金具45型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
  • 工事用プラスチックフェンス用ジョイント TRUSCO

    工事用プラスチックフェンス用ジョイント

    TRUSCO
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    簡単にフェンス同士をジョイントできます。
    用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60
  • ニトリルゴム高級手袋 TRUSCO

    ニトリルゴム高級手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1双
    当日出荷
    ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
    用途油を使う作業・水産加工。仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性全長(cm)30材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

    ピンタイプ(グリスニップル)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
  • ワンタッチドライワイパー TRUSCO

    ワンタッチドライワイパー

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    素早く水切りできる定番アイテムです。
    用途水切り用。仕様ワンタッチドライワイパー材質(甲)ABS樹脂材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • Eリング(三価クロメート) TRUSCO

    Eリング(三価クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(200個)
    当日出荷
    形状Eリング材質/仕上鉄(S60CM)/ユニクローム
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • ステンレスはさみ TRUSCO

    ステンレスはさみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1丁
    当日出荷
    オーソドックスタイプのはさみです 全長150mmと170mmがございます ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)切断能力コピー用紙、封筒など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ TRUSCO

    ベルトで止めるフック自在式外れ止め付フックタイプ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
  • ショートめがねレンチ TRUSCO

    ショートめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCO

    TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
    用途アーク溶接に。トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCO

    ワイヤーUボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
    用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
  • サインナット平丸 TRUSCO

    サインナット平丸

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • ホーム刷毛 TRUSCO

    ホーム刷毛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    日曜大工に最適。趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
    用途油性、ニス用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色玉厚(mm)11
  • トリガースナップ(ステンレス製) TRUSCO

    トリガースナップ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類トリガースナップ
  • カートリッジヒーター TRUSCO

    カートリッジヒーター

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本