カテゴリ
- 機構部品(19)
- 作業工具(19)
- 保管用品(13)
- 建築金物(11)
- 研磨材(11)
- 物流用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 測定用品(7)
- 手袋(7)
- 電気材料(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全保護具(5)
- 作業服(5)
- 切削工具(5)
- 清掃用品(4)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- コノエ(873)
- SMC(613)
- MAZDA(マツダ)(510)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- エスコ(232)
- ホンダ(135)
- イマオコーポレーション(127)
- イトーキ(109)
- コガネイ(98)
- ニッサン(93)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- 福井クラフト(74)
- Kawasaki(59)
- I.L.K(池田レンズ工業)(59)
- ダイヤトレンド(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- ParkerTAIYO(49)
- CKD(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g45」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
段ボール製ゴミ箱 45L 本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール色茶高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322機能袋止め機能アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール製ゴミ箱 フタ
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール色茶商品タイプフタ
マグネット棒
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
自由ホウキ45
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
自由ホウキ45スペア
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番215-1588種別F-G45用スペア幅(mm)460厚さ(mm)28高さ(mm)170質量(g)145サイズ(mm)460×90×15繰り返し・詰め替え対応
ゴーグル用防曇フィルム
TRUSCO¥729税込¥8021袋(5枚)当日出荷フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12厚さ170μm縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌々日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
反射トラクッション 両サイドマグネット付
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。用途危険場所の注意喚起と保護材として。トラスコ品番161-0910幅(mm)450厚さ(mm)35色黄/黒質量(g)461長さ(m)500
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷から9日以内出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から11日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1802タイプ単体棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から11日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000
中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1セット7日以内出荷割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。 棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。色オイスターホワイト仕様棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。付属品棚板用中受金具2本
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1台8日以内出荷から11日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト棚ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)