カテゴリ
- 作業工具(12)
- 物流用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全標識(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 梱包用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- サンエス(96)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
- イマオコーポレーション(36)
- PISCO(ピスコ)(33)
- LEPLUS NEXT(31)
- ヤマニパッケージ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- G-CRAFT(25)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- 岩田製作所(21)
- エスコ(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- 水本機械製作所(20)
- オーム電機(19)
- パール金属(19)
- 横浜ディスプレイミュージアム(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g46」の検索結果
特価

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(20本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ディープソケット(12角)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
バルブ開閉表示板長角型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549税込¥6041組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル形状長角型厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
バルブ名表示板 調整済・小判型
TRUSCO¥679税込¥7471組(5枚)当日出荷裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。仕様両面表示トラスコ品番489-5151材質アクリル形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46取付方式札縦(mm)70横(mm)47表示内容調整済
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2個)ほか当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥109~税込¥120~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(52本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46材質(刃)超硬合金切断厚(mm)1~8
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
テーパーソケット(ステンレス)
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋ほか当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
ガスケット フランジ外パッキン 10K
TRUSCO¥109~税込¥120~1枚当日出荷から翌々日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505