カテゴリ
- 切削工具(32)
- 物流用品(24)
- 研磨材(22)
- 作業工具(22)
- 機構部品(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 安全用品(12)
- 安全保護具(12)
- 測定用品(11)
- 建築金物(11)
- 手袋(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 作業服(5)
- 清掃用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(70)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- CKD(118)
- KITO(キトー)(358)
- MAZDA(マツダ)(2,539)
- MURATA(村田製作所)(332)
- RS PRO(219)
- SMC(3,258)
- アズワン(137)
- イマオコーポレーション(201)
- エスコ(469)
- コガネイ(139)
- スズキ(268)
- ダイヤトレンド(138)
- トヨタ(229)
- ニッサン(199)
- ハンマーキャスター(141)
- ホンダ(1,746)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g50」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物




スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥259税込¥2851袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(2巻)当日出荷絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
マグネット棒
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋(5個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
オイルサクションガンホース付ガン
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
ロングノズルスプレー
TRUSCO(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。色ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から翌々日出荷50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g色ホワイトタイプ1層入数50着
ツイスターホース
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷から翌々日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781本翌日出荷軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24色半透明長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
イヤーマフ(ネックバンドタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
カラーセーフティーゴーグル
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番396-4008材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガンヘッド 泡噴射
TRUSCO(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)色レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105色ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物