カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • 物流用品(24)
  • 研磨材(22)
  • 作業工具(22)
  • 機構部品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 安全保護具(13)
  • 安全用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 手袋(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 作業服(5)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(69)
  • SMC(3,261)
  • MAZDA(マツダ)(2,542)
  • ホンダ(1,680)
  • エスコ(474)
  • KITO(キトー)(358)
  • MURATA(村田製作所)(311)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • スズキ(276)
  • トヨタ(229)
  • RS PRO(214)
  • イマオコーポレーション(204)
  • ニッサン(199)
  • アズワン(144)
  • ハンマーキャスター(141)
  • コガネイ(139)
  • ダイヤトレンド(138)
  • オカムラ(岡村製作所)(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g50」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    左右が見えやすいワイドタイプです。
    トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • スプレーガンヘッド TRUSCO

    スプレーガンヘッド

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(2巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    顔全体を保護できるバイザー付です。
    仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • スプレーガン(泡噴射) TRUSCO

    スプレーガン(泡噴射)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • エアーガンジャンボタイプ TRUSCO

    エアーガンジャンボタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • ロングノズルスプレー TRUSCO

    ロングノズルスプレー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
    ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体特性防藻性
  • 万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO

    万能刷毛(プラスチック柄)

    TRUSCO
    819税込901
    1本
    当日出荷
    エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
    用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番396-4008材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO

    刷毛E-GRIPハンドルのみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    毛先交換ができる刷毛のハンドルとなります。
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ) TRUSCO

    透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1本
    翌日出荷
    軽量のため脱着が簡単です。 糸入で強度的に優れています。 紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
    用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)質量(kg)21.24半透明長さ(m)50寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50引裂強度(N)縦:200、横:150幅(m)1.8引張強度(N/5cm)縦:550、横:450ハトメなし
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml TRUSCO

    まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • カラーセーフティーゴーグル TRUSCO

    カラーセーフティーゴーグル

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔