カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BEAMS(ビームス)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(327)
  • Festo(61)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • MAZDA(マツダ)(681)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • SMC(249)
  • イマオコーポレーション(42)
  • エスコ(126)
  • エレコム(49)
  • コガネイ(1,635)
  • サンエス(95)
  • スバル(49)
  • ニッサン(89)
  • ホンダ(1,628)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g53」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 軍足先丸かかと付抗菌・防臭サポート付 TRUSCO

    軍足先丸かかと付抗菌・防臭サポート付

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(5足)
    当日出荷
    かかと有り・サポート付。 抗菌防臭加工で、衛生的。
    トラスコ品番279-1633材質綿・ポリエステル・ポリウレタン種類先丸適合サイズ(cm)24~26質量(g/足組)275/5入数1組(5足入)
  • ニューホワイト案内板 TRUSCO

    ニューホワイト案内板

    TRUSCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    表面材に鉄粉層を作り、マグネットの着磁力をアップしました。
    色(表)白/(裹)エコロジークロス(ベージュ)種類脚付き・無地枠の色ホワイト表示内容無地材質(表面)スチール組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(64件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(1000個)ほか
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1箱(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • エンザート 専用工具 TRUSCO

    エンザート 専用工具

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンザートを挿入する際に必要な専用工具です。
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • ゴムロープ用金具 TRUSCO

    ゴムロープ用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
    トラスコ品番328-6401寸法(mm)28×15×30質量(g)53タイプダブルフック品名Wフック20mm用表面処理メッキ仕上げ
  • スパチュラ TRUSCO

    スパチュラ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
    用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型形状スパチュラ硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    ¥689税込¥758
    1箱(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • プッシュタイマー TRUSCO

    プッシュタイマー

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
    用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
  • 吊りフック ステンレス製 TRUSCO

    吊りフック ステンレス製

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • ステンレス製ヤットコ標準タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ標準タイプ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
  • Cリンク TRUSCO

    Cリンク

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    材質スチール種類スナップフック
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ジョイント金具19型C TRUSCO

    ジョイント金具19型C

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • ディスクグラインダー用スパナ TRUSCO

    ディスクグラインダー用スパナ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1丁
    当日出荷
    両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
    用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ12mm/14mm用質量(g)53
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • ステンレスバンド TRUSCO

    ステンレスバンド

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
  • メガネケース TRUSCO

    メガネケース

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大型メガネ(オーバーグラス)も収納可能です。ベルトに吊り下げ可能です。
    トラスコ品番360-9359材質ポリエステル色ブラック質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)90×65×160(折りたたみ時)90×20×150
  • チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント TRUSCO

    チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
    適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96色ブラック高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235
  • ピッチゲージ TRUSCO

    ピッチゲージ

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
    用途ねじピッチ用材質冷間圧延鋼寸法(mm)70×15
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スリーブ外径(Φmm)8