カテゴリ
- 作業工具(41)
- 研磨材(26)
- 切削工具(25)
- 物流用品(22)
- 保管用品(20)
- 機構部品(20)
- 手袋(16)
- 測定用品(15)
- 安全保護具(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業服(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 梱包用品(7)
- 電気材料(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 建築金物(5)
- 事務用品(4)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(47)
- BIGM(丸山製作所)(483)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
- Festo(82)
- MAZDA(マツダ)(707)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
- RS PRO(147)
- SMC(1,009)
- イマオコーポレーション(127)
- エスコ(414)
- ケルヒャー(76)
- スズキ(479)
- トヨタ(264)
- ナカバヤシ(73)
- ニッサン(250)
- ニッセイ(92)
- ブロードウォッチ(92)
- ホンダ(331)
- 福井クラフト(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

G-60N用強力バネ(金)
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225色金摘要G60N用強力ばね(ゴールド)質量(g)26危険物の類別非危険物
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
セーフティゴーグル(密閉タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥94税込¥1031袋(2個)当日出荷から5日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥549税込¥6041袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
セーフティグラス用ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。材質ポリエステル長さ(mm)600質量(g)7タイプトラップス分割タイプ
マグネット棒
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ハンドラッパー 緑超精密仕上げ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12粒度#600厚さ(mm)5全長(mm)150色緑質量(g)28
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
セーフティゴーグル(通気孔付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。仕様上下通気孔付形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
純綿軍手(10ゲージ)
TRUSCO¥94~税込¥103~1双ほか当日出荷綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。仕様目付600g、3本編性能10ケージ製品材質綿100%色生成機能耐熱・吸汗全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23色(手首部)黒RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・吸汗
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から5日以内出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
セーフティゴーグル(ベンチレーター付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
混紡軍手 10ゲージ(10双入)
TRUSCO¥549税込¥6041組(10双)当日出荷下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。 編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。 1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。用途一般作業。 下履き用手袋として。 細かな作業をする時に。トラスコ品番206-8333厚さ(mm)1.5機能耐久性糸本数(本)2色(手首部)黄アズワン品番64-8564-03
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥159税込¥1751枚当日出荷仕様UVカット、防傷加工トラスコ品番389-7028適合機種TSG-600質量(g)17レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
すべり止め手袋(12双入)(目付600g)
TRUSCO¥919税込¥1,0111セット(12双)当日出荷すべり止め付の軍手です。 サイズ分けがあり、選びやすいです。用途一般作業。厚さ(mm)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(手首部)黄
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から翌々日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ジャンボ山型ツールボックス
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷付属品中皿仕様シリンダ錠(別売)取付可材質(本体・中皿)スチール色ブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130
純綿軍手(目付600g)
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(10双)当日出荷綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2151材質綿100%色生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から11日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から5日以内出荷50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g色ホワイトタイプ1層入数50着
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)単体型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体段数5耐荷重(kg/段)600棚段数5棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)連結型
TRUSCO¥40,980~税込¥45,078~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら