カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 研磨材(25)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(22)
  • 保管用品(20)
  • 機構部品(20)
  • 手袋(16)
  • 測定用品(15)
  • 安全保護具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業服(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(46)
  • SMC(1,011)
  • MAZDA(マツダ)(708)
  • BIGM(丸山製作所)(483)
  • スズキ(480)
  • エスコ(407)
  • ホンダ(283)
  • トヨタ(265)
  • ニッサン(251)
  • イマオコーポレーション(128)
  • RS PRO(126)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • 福井クラフト(100)
  • ブロードウォッチ(92)
  • ニッセイ(91)
  • Festo(82)
  • アズワン(81)
  • ナカバヤシ(75)
  • 長野計器(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g60」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-60N用強力バネ(金) TRUSCO

    G-60N用強力バネ(金)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225摘要G60N用強力ばね(ゴールド)質量(g)26危険物の類別非危険物
  • G-60N用標準バネ (黒) TRUSCO

    G-60N用標準バネ (黒)

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番128-7214摘要G-60N用標準バネ(ブラック)質量(g)23危険物の類別非危険物
  • G-60N用弱力バネ (銀) TRUSCO

    G-60N用弱力バネ (銀)

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番126-6233摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)質量(g)23危険物の類別非危険物
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    形状ゴーグル型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    549税込604
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    94税込103
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス用ストラップ TRUSCO

    セーフティグラス用ストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
    材質ポリエステル長さ(mm)600質量(g)7タイプトラップス分割タイプ
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
  • オートグリスカップ TRUSCO

    オートグリスカップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
    用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCO

    ハンドラッパー 緑超精密仕上げ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12粒度#600厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
    仕様上下通気孔付形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • デッキスノコ用側板 TRUSCO

    デッキスノコ用側板

    TRUSCO
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    デッキスノコ専用の側板です。
    ブルー高さ(mm)100
  • 混紡軍手 10ゲージ(10双入) TRUSCO

    混紡軍手 10ゲージ(10双入)

    TRUSCO
    549税込604
    1組(10双)
    当日出荷
    下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。 編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。 1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。
    用途一般作業。 下履き用手袋として。 細かな作業をする時に。トラスコ品番206-8333厚さ(mm)1.5機能耐久性糸本数(本)2色(手首部)アズワン品番64-8564-03
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO

    純綿軍手(10ゲージ)

    TRUSCO
    94税込103
    1双ほか
    当日出荷
    綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
    用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。仕様目付600g、3本編性能10ケージ製品材質綿100%生成機能耐熱・吸汗全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23色(手首部)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・吸汗
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    仕様UVカット、防傷加工トラスコ品番389-7028適合機種TSG-600質量(g)17レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • すべり止め手袋(12双入)(目付600g) TRUSCO

    すべり止め手袋(12双入)(目付600g)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1セット(12双)
    当日出荷
    すべり止め付の軍手です。 サイズ分けがあり、選びやすいです。
    用途一般作業。厚さ(mm)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(手首部)
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ジャンボ山型ツールボックス TRUSCO

    ジャンボ山型ツールボックス

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    付属品中皿仕様シリンダ錠(別売)取付可材質(本体・中皿)スチールブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130
  • 純綿軍手 TRUSCO

    純綿軍手

    TRUSCO(4件のレビュー)
    94税込103
    1双ほか
    当日出荷から翌日出荷
    綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
    用途火・熱に強い、鉄鋼所など。材質綿100%生成中指長(cm)8手のひらまわり(cm)232018年トラスコ掲載ページ6 0499
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    仕様UVカット、防傷加工、防曇加工レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 純綿軍手(目付600g) TRUSCO

    純綿軍手(目付600g)

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(10双)
    当日出荷
    綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が600gです。
    用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2151材質綿100%生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
  • 中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)単体型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体段数5耐荷重(kg/段)600棚段数5棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
  • 中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
  • 中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
  • 中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)連結型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイトタイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600