カテゴリ
- 作業工具(18)
- 切削工具(10)
- 研磨材(9)
- 建築金物(7)
- 物流用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- IDEC(和泉電気)(33)
- MAZDA(マツダ)(254)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- RS PRO(26)
- SMC(122)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- イマオコーポレーション(44)
- エスコ(96)
- サンエス(201)
- スズキ(47)
- スバル(38)
- トヨタ(34)
- ニッサン(96)
- ホンダ(105)
- メディアカバーマーケット(34)
- 福井クラフト(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g62」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
ザイロン耐切創手袋 牛皮当てタイプ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981双当日出荷高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 ひら当て部を牛革で補強しています。用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7017厚さ(mm)1.5質量(g)86材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿、ひら当て部:牛革
ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981双当日出荷高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7009厚さ(mm)1.5質量(g)85材質(すべり止め)シリコンコーティング手のひらコート材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)3301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×5002018年トラスコ掲載ページ10 1193
抗菌ステンレスシューズロッカー(ロングタイプ)
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷銅イオンを含んだ抗菌ステンレスでできているため、食品加工工場、研究施設などの衛生面が重視される場所に最適です。 さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。 大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1665奥行(mm)330
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
グリスガン用ホース
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8品名ホースノズル危険物の類別非危険物
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ペコペット
TRUSCO¥239税込¥2631本翌々日出荷18L缶に適したコンパクトサイズです。用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(22本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ロッキングアダプター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
ジョイント金具19型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
六角棒レンチ
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら