カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 研磨材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 黒田精工(192)
  • トレード(162)
  • ホンダ(122)
  • SMC(84)
  • ナブテスコサービス(68)
  • コノエ(52)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • エスコ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • スバル(28)
  • ミドリ安全(24)
  • トヨタ(20)
  • 椿本チエイン(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • Canon(15)
  • PROST's(11)
  • ナベヤ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g640」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • マンホール用取手 TRUSCO

    マンホール用取手

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • 石筆 (箱入) TRUSCO

    石筆 (箱入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(100本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。
    用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
  • レジ袋 TRUSCO

    レジ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • エキストラクター組合せ(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター組合せ(ラセン型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
  • コバンザメ マグネットエアガン用スタンド TRUSCO

    コバンザメ マグネットエアガン用スタンド

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
  • ドブメッキ 単管同径クランプ 直交 TRUSCO

    ドブメッキ 単管同径クランプ 直交

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒 TRUSCO

    マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
    用途建築現場や工場内での即席黒板として。厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシートブラック表示内容無地
  • ドブメッキ 単管同径クランプ 自在 TRUSCO

    ドブメッキ 単管同径クランプ 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
    用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6878材質スチール、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
  • レインスーツ TRUSCO

    レインスーツ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    防水性に優れた廉価版レインスーツです。
    用途作業・農作業などの簡易な用途向き。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100サイズ4L質量(g)640胸囲(cm)108~122身長(cm)180~185股下(cm)83ウエスト(cm)102~126
  • コンビネーションショックレスハンマー TRUSCO

    コンビネーションショックレスハンマー

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(柄部)機械構造用炭素鋼材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン主な用途鉄工作業
  • マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) TRUSCO

    マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
    用途建築現場や工場内での即席黒板として。(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
  • SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCO

    SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • クイックグリップバイス用口金・固定ねじセット TRUSCO

    クイックグリップバイス用口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    適応クイックグリップバイス用
  • LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド TRUSCO

    LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
    用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855
  • カップホイール TRUSCO

    カップホイール

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどにトラスコ品番754-9164粒度120相当厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100