カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 作業工具(23)
  • 研磨材(21)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 手袋(11)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 清掃用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(26)
  • SMC(2,003)
  • ホンダ(841)
  • MV AGUSTA(538)
  • MAZDA(マツダ)(410)
  • エスコ(318)
  • KTM(312)
  • PROST's(300)
  • ニッサン(224)
  • スズキ(218)
  • トヨタ(172)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • トレード(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • 福井クラフト(109)
  • Qlight(104)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(102)
  • イマオコーポレーション(100)
  • cotta(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g80」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
有機モリブデン入りグリス TRUSCO有機モリブデン入りグリスTRUSCO(12件のレビュー)
539税込593
1本(80g)ほか
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。黄褐色容量(g)80質量(g)80材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん使用温度範囲-10~80℃危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
スライド式ギヤプーラー TRUSCOスライド式ギヤプーラーTRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
シリコーングリス TRUSCOシリコーングリスTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO二硫化モリブデン入りグリスTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本(80g)ほか
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。ちょう度No.2容量(g)80質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
グリップ付ピンポンチ TRUSCOグリップ付ピンポンチTRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1931
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工ありTRUSCO
189税込208
1袋
当日出荷
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
689税込758
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型セーフティグラス 替レンズ TRUSCO二眼型セーフティグラス 替レンズTRUSCO
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
レンズ色クリア質量(g)12レンズ厚さ(mm)約2.0
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6597材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6584材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6781材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個TRUSCO
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6812材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
スプレーガン(泡噴射) TRUSCOスプレーガン(泡噴射)TRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100組)
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
タップハンドル TRUSCOタップハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング) TRUSCOニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)TRUSCO(9件のレビュー)
859税込945
1双
当日出荷
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCOマジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO(16件のレビュー)
619税込681
1袋(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料対応オイル