カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 作業工具(3)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(762)
  • ホンダ(238)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • PROST's(120)
  • MV AGUSTA(112)
  • ニッサン(80)
  • トヨタ(68)
  • RS PRO(53)
  • cotta(47)
  • ヤマニパッケージ(46)
  • フロンケミカル(39)
  • KTM(39)
  • エスコ(38)
  • スズキ(34)
  • ParkerTAIYO(32)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](31)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g80」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(80g×30本)
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 TRUSCOフッ素ゴムスポンジ 丸紐TRUSCO
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
長さ(m)3材質フッ素ゴムスポンジ硬度40±5°
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
有機モリブデン入りグリス TRUSCO有機モリブデン入りグリスTRUSCO(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(80g×30本)
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
チューブカバーヒーター TRUSCOチューブカバーヒーターTRUSCO
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
フレキシブルリボンヒーター 300W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 300WTRUSCO
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO二硫化モリブデン入りグリスTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(80g×30本)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。ちょう度No.2容量(g)80質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
フレキシブルリボンヒーター 400W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 400WTRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
スパイラルステップドリル TRUSCOスパイラルステップドリルTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用LEDリング照明 スコープロ用LEDリング照明TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。トラスコ品番206-6086厚さ(mm)80質量(g)80取付け方法3点固定(鏡筒外径Φ62mm以下)取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)アズワン品番64-8613-79出力電流200mA
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)