カテゴリ
- 作業工具(14)
- 機構部品(11)
- 研磨材(8)
- 手袋(7)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- SMC(327)
- メディアカバーマーケット(207)
- ニッサン(171)
- エスコ(137)
- MAZDA(マツダ)(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
- omron(オムロン)(96)
- イムラ(86)
- 壽堂紙製品(80)
- ムトウユニパック(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(75)
- イマオコーポレーション(74)
- 福井クラフト(73)
- NORCOMP(54)
- RS PRO(50)
- StarTech.com(41)
- ホンダ(40)
- C’ultiva(カルティバ)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g85」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥139税込¥1531袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥719税込¥7911袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
防振・防滑手袋
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1双当日出荷掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
大カシメ スチール 金ブロンズメッキ
TRUSCO¥549税込¥6041パック(30組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
セッティングメジャー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
マグネット軟質カードケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
安心クッション(半円型)
TRUSCO(9件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)400質量(g)85寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
結束バンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
傾斜型下敷き クサビ
TRUSCO(11件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか当日出荷重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
エアージェット用取換ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷クーラントサイズ:1/4材質ポリアセタール樹脂使用接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35ノズル長(mm)330使用流体空気、切削液先端ノズル径1/8
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
やわらかバンパークッション
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥549税込¥6041本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
Tスロットナット
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM高さ(mm)110奥行(mm)140適合流体油類、洗剤液、アルコール、エタノール危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0905
豚革裏地付マジック止め式手袋
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等厚さ(mm)1.2色ホワイト材質(裏)綿100%
足カバー ファスナー付
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281足当日出荷泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などトラスコ品番441-8981厚さ(mm)2材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング色インディゴ質量(g)85タイプ足カバー幅(cm)12全長(cm)45質量(g/双組)85特性撥水加工