カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • ホンダ(15)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • 岩田製作所(12)
  • コーコス信岡(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • アルベ(チトセ)(11)
  • エスコ(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • ヤマニパッケージ(9)
  • イシハシ精工(8)
  • エレコム(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • ミニター(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g91」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCO

    アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型保護メガネ TRUSCO

    二眼型保護メガネ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
    形状二眼型質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 二眼型保護メガネ TRUSCO

    二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番287-0941形状二眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
  • アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCO

    アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(70個)
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ヘルメット取付け金具 TRUSCO

    ヘルメット取付け金具

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2個)
    当日出荷
    MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
    適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030材質スチール質量(g)91
  • ラッピングフィルムシート TRUSCO

    ラッピングフィルムシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
    用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
  • 天然ゴム厚手手袋 TRUSCO

    天然ゴム厚手手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1双
    当日出荷
    裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
    用途食品加工。 清掃・軽作業。仕様裏毛(裏地)なし種別厚手材質天然ゴム厚さ(mm)約0.45グリーン規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)35
  • プレートフック ステンレス製 TRUSCO

    プレートフック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • 両長ニップル(ステンレス) TRUSCO

    両長ニップル(ステンレス)

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
  • フリーハンガーラック用フック TRUSCO

    フリーハンガーラック用フック

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 屋内屋外温度計 TRUSCO

    屋内屋外温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
    用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
  • 六角穴付き止めねじ TRUSCO

    六角穴付き止めねじ

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
  • 溶接用かぶり面用外側プレート TRUSCO

    溶接用かぶり面用外側プレート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5枚)
    当日出荷
    溶接用かぶり面用の外側プレートです。
    タイプ外側用種類溶接用かぶり面
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ステンレス スイベルスナップ TRUSCO

    ステンレス スイベルスナップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷
    アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCO

    ステンレス製ナイロンリング入り蝶番

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • ディスプレイネット用ヒンジ金具 TRUSCO

    ディスプレイネット用ヒンジ金具

    TRUSCO
    549税込604
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番440-8578材質スチール質量(g)91奥行(mm)2間口(mm)42
  • アクリル角型ルーぺ TRUSCO

    アクリル角型ルーぺ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
    用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。材質(レンズ)アクリル
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
  • 六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO

    六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(34本)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
  • ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO

    ナイロンディスクミニ ハード

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]外径(Φmm)58
  • マグネットパーテーション専用キャスターセット TRUSCO

    マグネットパーテーション専用キャスターセット

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-4854材質フレーム:スチールホワイト質量(g)91タイプアジャスタータイプ品名キャスター脚
  • HKJL-180専用充電式ニッケル水素電池 TRUSCO

    HKJL-180専用充電式ニッケル水素電池

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9757適合本体HKJL-180全長(mm)129質量(g)91外径(Φmm)17
  • 鉄製キャビネットステー223 TRUSCO

    鉄製キャビネットステー223

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
    用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)全長(mm)223質量(g)91穴数2(ストッパー)、2(L座)厚さt(mm)3穴径(mm)3.3(L座)