電動工具用カップブラシTRUSCO当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71