カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(24)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • エスコ(11)
  • Kuryakyn(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • FXC(9)
  • 長野計器(8)
  • CKD(6)
  • シヤチハタ(6)
  • スーパーツール(5)
  • フジトク(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • タンガロイ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ナイキ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • Vesrah(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-15」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
ネオジム磁石 ボール型 TRUSCOネオジム磁石 ボール型TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として材質マグネット:ネオジム磁石2018年トラスコ掲載ページ1 1159
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
189税込208
1パック
当日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
EMCケーブルグランド TRUSCOEMCケーブルグランドTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキTRUSCO
7,020税込7,722
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応