カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 物流用品(3)
- 測定用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- AGRAS(10)
- ALBA(アルバ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(18)
- PGYTECH(9)
- エスコ(18)
- コクヨ(9)
- サンドビック(18)
- タンガロイ(14)
- マックスプル工業(8)
- ヨコヅナ(9)
- 三菱マテリアル(19)
- 三菱電機(11)
- 富士電機(8)
- 工進(30)
- 重松製作所(24)
- 長沢製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gm-1」の検索結果

耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
グラスファイバーミニメジャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。用途一般測定用厚さ(mm)0.33質量(g)30種類フリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級標準張力なし材質(テープ)ガラス繊維目盛種別片面
ストロングメッシュシート
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781缶(16kg)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ゼムクリップ
TRUSCO¥359税込¥3951箱(500本)当日出荷鉄線の隙間を無くし、しっかりと紙を挟むことができるゼムクリップです。下部が直線となっているデザインで紙からクリップがずれにくい構造になっています。用途オフィスでの書類整理などに。材質硬鉄線(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
メッシュシート ソフトメッシュαブラック
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色ブラック引張強度(N/3cm)縦630、横560
ストロングメッシュシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
和みシート
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。用途野積みカバーに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ色ターコイズブルー・ナチュラルハトメピッチ(cm)90、約902018年トラスコ掲載ページ6 1610
手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール