カテゴリ
- 物流用品(3)
- 安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(6)
- ERECTA(エレクター)(5)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Murrelektronik Limited(46)
- Schutzinger(5)
- SMC(158)
- イスカル(21)
- エスコ(15)
- オリエンタルモーター(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- タンガロイ(6)
- ニッサン(20)
- ニッタ(12)
- ビュートン(13)
- ホンダ(265)
- メディアカバーマーケット(15)
- 大綱(22)
- 東洋バルヴ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「gn4」の検索結果







こぼれ防止テープ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。仕様屋内用材質PE、PET、アクリル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
マグネット衛生標識
TRUSCO¥569税込¥6261枚当日出荷マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット





+1
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
中荷重作業台(1200kg)HW型
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒
TRUSCO1台取扱停止中軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70