カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(506)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • SMC(14)
  • 潤工社(10)
  • SRIC(スリック)(10)
  • イスカル(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • brembo(6)
  • イノアック(4)
  • タンガロイ(4)
  • ライン精機(4)
  • ダイコー(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • ダイヤテックス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO

    輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1缶(100個)
    8日以内出荷
    コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
  • 1/3カットペーパー93X230 両面ネット TRUSCO

    1/3カットペーパー93X230 両面ネット

    TRUSCO
    179税込197
    1セット(5枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
    用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
  • フレコンバック用クリップ TRUSCO

    フレコンバック用クリップ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
    用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
  • LANケーブル カテゴリ5e TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ5e

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル カテゴリ6 TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ6

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6