カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(462)
  • SMC(182)
  • ParkerTAIYO(53)
  • CKD(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • 三木プーリ(13)
  • ニチコン(10)
  • ゼネラルステッカー(9)
  • 未来工業(8)
  • FREAK(フリーク)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • ADVANTEC(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • サカタ製作所(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-25」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2.5kg)
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度No.1使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
吸盤 横穴タイプ TRUSCO吸盤 横穴タイプTRUSCO
419税込461
1パック(10個)
当日出荷
突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)透明摘要横穴タイプ
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプTRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCOシャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプTRUSCO
3,798税込4,178
1缶
当日出荷
ちょう度No.2黄褐色特性極圧・耐水性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用TRUSCO
90税込99
1個
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー
サドルバンド(ガス管用) TRUSCOサドルバンド(ガス管用)TRUSCO
519税込571
1セット(10個)
当日出荷
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25