カテゴリ
- 研磨材(9)
- 安全保護具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- SMC(353)
- アライドテレシス(38)
- ゴールドメダル(36)
- CKD(34)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(34)
- ホンダ(28)
- スズキ(23)
- brembo(22)
- ParkerTAIYO(16)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
- 未来工業(13)
- アサダ(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- コガネイ(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- カーシーカシマ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gs10」の検索結果

ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ハンド式スプレー
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
中輝度蓄光式誘導標識
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド式スプレーTGSー105用容器
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥139税込¥1531袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
サドルバンド(VP管用)
TRUSCO¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い セーフティグラス
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981パック(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番521-4478材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。レンズ色クリア紫外線カット○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット○