カテゴリ
- 物流用品(112)
- 作業工具(38)
- 保管用品(33)
- 切削工具(28)
- 建築金物(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 機構部品(16)
- 事務用品(15)
- 研磨材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 測定用品(8)
- 厨房用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(106)
- BIGM(丸山製作所)(1,507)
- CKD(755)
- IKO(日本トムソン)(1,769)
- KITO(キトー)(1,346)
- MAZDA(マツダ)(5,159)
- Panasonic(パナソニック)(753)
- SMC(16,366)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,238)
- イトーキ(2,225)
- イマオコーポレーション(648)
- エスコ(1,603)
- オカムラ(岡村製作所)(2,606)
- スズキ(2,873)
- ニッサン(1,648)
- ホンダ(11,490)
- マルゼン[厨房機器](689)
- メディアカバーマーケット(1,057)
- 三木プーリ(7,439)
- 雅(1,696)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(5)
「h-1」の検索結果

オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本欠品中NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)色淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(2個)当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー





マジックバンド超薄型
TRUSCO(35件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))





マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319税込¥3511袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ハードはさみ スタンダードタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。トラスコ品番402-6667材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)170質量(g)87刃長(mm)50硬度HRC58切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど刃厚(mm)2.5
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本欠品中NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。トラスコ品番665-9822材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性原液量(mL)210





発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
ダブルSフック ステンレス製 100mm
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
作業表示札
TRUSCO¥549税込¥6041枚当日出荷機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類片手ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60
万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム全長(mm)185質量(g)185刃長(mm)14切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
電子ホイッスル ロック機能付き
TRUSCO¥3,429税込¥3,7721個当日出荷大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。布ケース付きで製品を保護できます。ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。付属品携帯用ストラップトラスコ品番701-2230材質ABS樹脂幅(mm)117.6色黒高さ(mm)38.5奥行(mm)38電源単4乾電池×3本(別売)