カテゴリ
- 物流用品(40)
- 作業工具(39)
- 清掃用品(16)
- 切削工具(8)
- 安全保護具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 保管用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 安全標識(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- CKD(224)
- ERECTA(エレクター)(536)
- MAZDA(マツダ)(894)
- NAKANO(819)
- Panasonic(パナソニック)(315)
- RS PRO(289)
- SMC(658)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- YAMAHA(ヤマハ)(719)
- イスカル(298)
- イトーキ(344)
- オカムラ(岡村製作所)(430)
- タンガロイ(258)
- ホンダ(1,939)
- メディアカバーマーケット(317)
- 三木プーリ(4,056)
- 渡辺電機工業(192)
- 雅(383)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「h-p」の検索結果

両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
高純度精製水
TRUSCO(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(5L)当日出荷成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4色無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメパンチ プライヤー型
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プライヤー型なので、連続作業などに優れています。 カシメ作業の前にベルトポンチなどで下穴をあけてご使用ください。用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208材質(本体)スチール質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
両面ハトメハンドプレス 本体のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。トラスコ品番328-9800寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3ハトメ別売
ホーク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
貼るプッシュピン ”ワッポン”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15色白縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
パンチ本体
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
ひんやりキープ・ヘッドパッド
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘルメット固定用クリップ付きのため、作業中の脱落を防止します。汗や埃で汚れたときは、ウェットティッシュまたはタオルで拭くだけで綺麗になります。外側のジェルで装着時のフィット感がアップします。電気不要なため、環境に優しいです。用途工事現場・倉庫作業の方に。自転車ヘルメットまたは帽子を被る方にトラスコ品番716-0200材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)色ブラック時間保冷持続:約45分~1.5時間(室温約28℃下の目安です。冷却方法や外気温の使用状況により異なります。)、冷却必要時間(目安)流水:25分、冷蔵:30分縦(mm)23横(mm)23
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
両面ハトメ (プラスチック製)
TRUSCO¥889~税込¥978~1パック(15組)ほか当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂色クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
ハイパワーコイルホース
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
業務用小型高圧洗浄機
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台当日出荷業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
クリンルーム用腕章
TRUSCO¥919税込¥1,0111枚当日出荷から9日以内出荷役職や部署など色分け区別が可能です。用途クリーンルーム内作業。材質ポリエステル幅(mm)380高さ(mm)94質量(g)12抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω2018年トラスコ掲載ページ10 1078
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4質量(g/パック)340寸法c(Φmm)14.7
業務用2穴パンチ PHP-2 交換用替刃
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷業務用2穴パンチ PHP-2の交換用替刃です。用途交換用部材として。トラスコ品番269-7194適合機種PHP-2材質スチール
プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm
TRUSCO¥679税込¥7471セット当日出荷電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
ポリチューブ
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から翌々日出荷厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
高圧用エアリール空リール
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4916質量(kg)4.5材質(本体)スチール質量(g)4500使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1パック(1000組)ほか当日出荷サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
フック用ステンコートポイントビスセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1セット(2本)当日出荷フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。材質鉄ねじ径(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0424