12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トラスコ品番430-6309 適合機種TWR-4型 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム 支柱径(Φmm)25.4
1組(4本)
11,980 税込13,178
当日出荷

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷


トラスコ品番430-6295 適合機種TWR-2型 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム 支柱径(Φmm)25.4
1組(4本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

1組(4本)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 厚さ(mm)1.2
1組(4本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質スチール:ユニクロメッキ 付属品支柱キャップ4個 トラスコ品番493-9590 厚さ(mm)1.2 質量(kg)3.5 支柱寸法(径×長さL)(mm)25.4×1171
1セット(4本)
14,980 税込16,478
当日出荷

一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番699-5253 セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本) 材質高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1セット(14本)
23,483 税込25,831
翌々日出荷

引出しの前後に使用します。 引出し1段につき2枚必要です。
仕様パーテーションフレーム 溝ピッチ(mm)100
1組
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード