カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミヤサカ工業(6)
- 大塚刷毛製造(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 井上工具(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ワタナベエンジニアリング(1)
「hayamaru hy-20」の検索結果
特価

樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物
空気穴不要型給油コック
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。 脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。用途ペール缶・一斗缶のコックに。トラスコ品番194-9215材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂質量(g)760口径(Φmm)41適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等レバー色黒アズワン品番64-8623-03使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物口金寸法(mm)41