カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
  • イスカル(9)
  • SMC(7)
  • イシハシ精工(3)
  • イワタツール(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • ヒロコーポレーション(3)
  • CKD(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • CQ出版(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ケツト科学研究所(1)
  • ユーアールディ(1)
  • 因幡電工(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • グリーンクロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdl2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルリフト 大型 TRUSCOテーブルリフト 大型TRUSCO
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト ジャバラ付TRUSCO
849,800税込934,780
1台
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしTRUSCO
449,800税込494,780
1台
60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
589,800税込648,780
1台
60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
運搬機器カテゴリ