カテゴリ
- 建築金物(6)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- ARCOLECTRIC(92)
- ARCOL(OHMITE)(56)
- エスコ(47)
- オーム電機(32)
- 光興業(31)
- NEC(27)
- CKD(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- DENALI(24)
- IDEC(和泉電気)(23)
- KITO(キトー)(21)
- FSA(21)
- IKO(日本トムソン)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 岩崎電気(14)
- omron(オムロン)(14)
- コクヨ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs-1」の検索結果

薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(1L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
メッシュ袋 小
TRUSCO¥219税込¥2411枚当日出荷線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として間口(mm)390高さ(mm)550仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン質量(g)35縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
防振パット
TRUSCO(16件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
殺菌薬用ハンドソープ詰替用
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷トラスコ品番115-4099質量(kg)1高さ(mm)210タイプ泡容量(L)1主成分界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)香りフローラルの香り商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
引手(角型)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
自在引掛けピンスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
はがき・チラシ用フック
TRUSCO¥959税込¥1,0551セット(100本)当日出荷店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色乳白色質量(g)140
工具ホルダー ハンマー用
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。トラスコ品番488-0625材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ハンマー用幅(mm)70色ブラック高さ(mm)135質量(g)35奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50
防振パット(合成ゴム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から9日以内出荷加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
自在引掛けスパナ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
ステンレス長蝶番(穴ナシ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
セーバーソーブレード (木工用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5枚)当日出荷刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4全長(mm)150質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75有効刃長(mm)130質量(g/パック)80
蓄光ノンスリップテープ
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄にトラスコ品番765-5975全長(mm)500色白質量(g)40毛丈(mm)20材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)60適合器具ピペット
ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚欠品中プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6927セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)852018年トラスコ掲載ページ5 0800
オールアンカー用防食保護キャップ ジンクハット
TRUSCO(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(4個)当日出荷電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
屋外受け渡しロッカー Hub Stocker
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷施錠時、鍵は必要ありません 屋外に設置できます用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入
TRUSCO¥679税込¥7471パック(5枚)当日出荷抜群の切れ味です。用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
ステンレス長蝶番(穴無)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌日出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ツールワゴン(パンチングパネル付)
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。付属品パンチングパネル(410×330)×2枚仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)ストッパーあり(×2)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)