カテゴリ

  • 物流用品(34)
  • 清掃用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(509)
  • IDEC(和泉電気)(200)
  • WILLIAMS(178)
  • ELPA(136)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • HMD WORKS(92)
  • ホームテイスト(90)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(77)
  • 渡辺電機工業(77)
  • 東芝ライテック(74)
  • TDKラムダ(59)
  • グンゼ(56)
  • omron(オムロン)(53)
  • 日動電工(44)
  • 岩崎電気(41)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(40)
  • WAKI(和気産業)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • スポットエアコン パワーヘッド TRUSCO

    スポットエアコン パワーヘッド

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)
    用途オプション品として。長さ(mm)130品名パワーヘッド口径(mm)142適合ダクトΦ125、Φ150
  • ホイッスル 白 TRUSCO

    ホイッスル 白

    TRUSCO(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    災害時、緊急時に使えるホイッスルです。
    トラスコ品番787-9814材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)3タイプ寸法(縦×横)(mm)47×20縦(mm)47横(mm)20周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
  • クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO

    クリーンルーム用粘着ローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
  • ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応) TRUSCO

    ハンドブラシ(ハードタイプ・HACCP対応)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137寸法(幅W×長さL)(mm)55×100材質(毛)PBT縦(mm)160横(mm)50
  • スリムブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    スリムブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
  • フルハーネス用反射材 TRUSCO

    フルハーネス用反射材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。
    用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO

    クリーンルーム用粘着ローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
  • 接続端子 TRUSCO

    接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
    溶接電流(A)100~300
  • タワシブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    タワシブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)40質量(g)115縦(mm)270横(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ツメブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55厚さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
  • 屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ TRUSCO

    屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ

    TRUSCO
    429税込472
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。 丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。 フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
    用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • 熱中ハザードウォッチ TRUSCO

    熱中ハザードウォッチ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。時計機能付き。アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。
    用途熱中症のリスクの高い現場に。付属品USB充電ケーブルX1本トラスコ品番715-0289材質ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン幅(mm)46.3ブラック高さ(mm)12種類ヘルスウォッチ奥行(mm)31.6測定方法暑熱/脈波測定電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh連続使用可能時間約10時間防塵防水性能IP67充電時間(時間)約1.5充電方式マグネット式充電RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット取付ダブル型 TRUSCO

    ヘルメット取付ダブル型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
    用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
    用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
  • カラータワシハード(HACCP対応) TRUSCO

    カラータワシハード(HACCP対応)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 自由ほうき(パイプ柄)スペア TRUSCO

    自由ほうき(パイプ柄)スペア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
    用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%高さ(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • スナップクリップ TRUSCO

    スナップクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
    用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
  • 耐寒PVCエアーホース TRUSCO

    耐寒PVCエアーホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    -40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
  • フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) TRUSCO

    フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
    用途高所作業用として。種別腿ベルト水平タイプブラック/オレンジタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用質量(kg)100商品タイプダブルランヤード(幅)(mm)32腿バックルワンタッチランヤードタイプ1(2丁掛け)
  • ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト TRUSCO

    ダイヤル式防臭ヘルメット ホワイト

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-8956材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)228幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)425種類アメリカン頭囲(cm)53~62使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
  • ゴアテックス高視認制電レインウェア TRUSCO

    ゴアテックス高視認制電レインウェア

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
    用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
  • 自由ほうき(パイプ柄) TRUSCO

    自由ほうき(パイプ柄)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
    用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10%長さ(mm)13402018年トラスコ掲載ページ9 0192繰り返し・詰め替え対応
  • フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm) TRUSCO

    フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1組(2枚)
    当日出荷
    フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。
    用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
  • フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCO

    フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ TRUSCO

    ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6928セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)95刃厚(mm)2抵抗軽い付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • 運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    台車用交換キャスター
    材質車輪:ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし
  • ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)740奥行(mm)400間口(mm)679段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し2段
  • ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH600 2段 1段引出 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH600 2段 1段引出 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)600奥行(mm)400間口(mm)679段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)740奥行(mm)400間口(mm)679段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し1段
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)740奥行(mm)450間口(mm)779段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付き棚板(裏表両用)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し2段
  • ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH880 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し2段
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH600 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH600 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)600奥行(mm)450間口(mm)779段数2段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
  • ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO

    ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62