曜日別特売

熱中ハザードウォッチ

熱中ハザードウォッチ - TRUSCO熱中ハザードウォッチ - TRUSCO熱中ハザードウォッチ - TRUSCO

心拍情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用し、高精度で暑熱リスクを検知します。
暑熱環境下でのリスク検出時に画面表示と振動で暑熱リスクを可視化します。
24時間の暑熱リスクの発生回数を表示することで使用者・管理者による確認・指導が可能です。
着用者任せではない組織的な職場環境改善を行うことができます。
時計機能付き
アラーム、ストップウォッチ、タイマー、水分補給を促すリマインダ機能を搭載し、作業中の時間管理と体調管理をサポートします。

用途
熱中症のリスクの高い現場に。
付属品
USB充電ケーブルX1本
トラスコ品番
715-0289
材質
ディスプレイカバー:指紋防止コーティング強化ガラス、ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン
幅(mm)
46.3
色
ブラック
高さ(mm)
12
種類
ヘルスウォッチ
奥行(mm)
31.6
測定方法
暑熱/脈波測定
電池
内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh
連続使用可能時間
約10時間
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約1.5
充電方式
マグネット式充電
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※本製品は脈波から深部体温の上昇の変化を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79897959HWL-26
¥11,880
¥8,898
¥9,788(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする